{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 48 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 095-048-12A-5D | |
Denumirea producătorului | DCN 095-048-12A-5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231710 9,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291360 | |
Număr producător | 3202416 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 9,5
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
269,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
272,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 9,5 mm - 9,9 mm | 9,5 mm - 9,99 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 5×D | 5×D |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | 45 mm |
Lungime utilă L1 | 48 mm | 50 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |