{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 24 mm - 24,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 120 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 240-120-32A-5D | |
Denumirea producătorului | DCN 240-120-32A-5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231710 24 | |
EAN / GTIN | 7291075291292 | |
Număr producător | 3201686 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A, 5×D, Referinţă: 24
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
553,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
508,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 24 mm - 24,9 mm | 24 mm - 24,99 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Execuţie | 5×D | 5×D |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ cozii Ds | 32 mm | 32 mm |
Lungime utilă L1 | 120 mm | 125 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |