{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 105 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 210-105-25A-5D | |
Denumirea producătorului | DCN 210-105-25A-5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231710 21 | |
EAN / GTIN | 7291075291261 | |
Număr producător | 3201683 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A, 5×D, Referinţă: 21
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
505,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
432,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 21 mm - 21,9 mm | 21 mm - 21,99 mm |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică |
Răcire interioară | da | da |
⌀ cozii Ds | 25 mm | 25 mm |
Lungime utilă L1 | 105 mm | 110 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |