{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Lungime utilă L1 | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Lungimea cozii Ls | 45 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 090-045-12A-5D | |
Denumirea producătorului | DCN 090-045-12A-5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231710 9 | |
EAN / GTIN | 7291075291353 | |
Număr producător | 3202407 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A 9
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
269,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
272,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 9 mm - 9,4 mm | 9 mm - 9,49 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică |
Răcire interioară | da | da |
Lungime utilă L1 | 45 mm | 48 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |