{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 75 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 150-075-20A-5D | |
Denumirea producătorului | DCN 150-075-20A-5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231710 15 | |
EAN / GTIN | 7291075291445 | |
Număr producător | 3202432 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A, 5×D, Referinţă: 15
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
337,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
326,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 15 mm - 15,9 mm | 15 mm - 15,99 mm |
Execuţie | 5×D | 5×D |
Răcire interioară | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungimea cozii Ls | 50 mm | 50 mm |
Serie | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |