{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | SUMOCHAM | |
Execuţie | 5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 32 mm - 32,9 mm | |
Lungime utilă L1 | 160 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Denumire articol Iscar | DCN 320-160-32A-5D | |
Denumirea producătorului | DCN 320-160-32A-5D | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 231710 32 | |
EAN / GTIN | 7291075291582 | |
Număr producător | 3203543 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM Element de bază Coadă Weldon DCN A, 5×D, Referinţă: 32
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
784,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
675,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Execuţie | 5×D | 5×D |
Utilizare găurire | concav; convex; Pachet pentru alezare; Alezare transversală | Condiţionat găurire transversală; Condiţionat găurire în set; Condiţionat ieşire oblică; Condiţionat centruire oblică |
Răcire interioară | da | da |
⌀ cozii Ds | 32 mm | 32 mm |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | 60 mm |
Lungime utilă L1 | 160 mm | 165 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |