{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | 5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 18 mm - 24 mm | |
Lungime utilă L1 | 168,3 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lungimea cozii Ls | 56 mm | |
Şuruburi de strângere | 232990 TX9 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232250 18 | |
EAN / GTIN | 4045197589057 | |
Număr producător | 232250 18 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară 18
La cerere
În stoc
75 livrabil imediat
381,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
377,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
423,33 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 5×D | 5×D | 5×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
Lungime utilă L1 | 168,3 | 95 | 171,5 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |