{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | 5×D | |
Coadă tip | ISO 9766 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Lungime utilă L1 | 187,3 mm | |
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Lungimea cozii Ls | 60 mm | |
Şuruburi de strângere | 232990 TX15 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232250 25 | |
EAN / GTIN | 4045197589064 | |
Număr producător | 232250 25 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Element de bază Coadă cilindrică, cu răcire interioară 25
La cerere
În stoc
57 livrabil imediat
500,58 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
525,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
551,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 25 ;35 | 25 ;25,99 | 25 ;35 |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 5×D | 5×D | 5×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Coadă tip | ISO 9766 | ISO 9766 | Con Morse |
Lungime utilă L1 | 187,3 | 130 | 187,3 |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |