Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 5×D, Tip: 25

Cod articol: 232273 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Execuţie: 5×D
  • Coadă tip: Con Morse
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie 5×D
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Lungime utilă L1 187,3 mm
Dimensiune con Morse CM 4
Şuruburi de strângere 232990 TX15
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 232273 25
EAN / GTIN 4062406105952
Număr producător 232273 25
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.