{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Execuţie | 5×D | |
Coadă tip | Con Morse | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | da | |
Interval ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Lungime utilă L1 | 60,3 mm | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Şuruburi de strângere | 232990 TX7 | |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile |
Cod articol | 232273 12 | |
EAN / GTIN | 4062406105921 | |
Număr producător | 232273 12 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 5×D, Tip: 12
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat
362,56 €
218,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat
289,00 €
230,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Interval ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm |
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Execuţie | 5×D | 5×D | 5×D |
Răcire interioară | da | da | da |
Coadă tip | Con Morse | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lungime utilă L1 | 60,3 mm | 60,3 mm | 63 mm |
Tip produs | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile | Burghiu cu plăcuţe amovibile |