Element de bază Coadă CM, cu răcire interioară, 5×D, Tip: 48

Cod articol: 232273 48
Individual prices for business customers after login.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Execuţie: 5×D
  • Coadă tip: Con Morse
  • Număr de dinţi Z: 2
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuţie 5×D
Coadă tip Con Morse
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară da
Interval ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
Lungime utilă L1 231,8 mm
Dimensiune con Morse CM 5
Şuruburi de strângere 232990 TX20
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 232273 48
EAN / GTIN 4062406105976
Număr producător 232273 48

Descriere

Execuţie:

Pentru găuri cu o precizie de până la IT10.
Cu răcire interioară.

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.
Pentru reducţii recomandate pentru scule cu coadă tip Con Morse, consultaţi Cod 343000-343530.