{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Ramping; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 155 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 159 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 3,7 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,9 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 833,9 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TD..1505.. | |
Denumirea producătorului | HM390 FTD D080-5-27-15 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226490 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075313093 | |
Număr producător | 3106399 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
HELI3MILL Freză, cu alezaj, ⌀ DC / număr de dinți Z: 80/5mm
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
706,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
780,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
552,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TD..1505.. | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |