{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Ramping; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
⌀ D3 | 35,6 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 75 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 79 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 4 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 375,13 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TD..1505.. | |
Denumirea producătorului | HM390 FTD D040-4-16-15 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226490 40/4 | |
EAN / GTIN | 7291075313277 | |
Număr producător | 3106798 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
233,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
||
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată ;Ramping ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 40 | 40 |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TD..1505.. | SOMT 09T304 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
Unghi de reglare κ | 90 | 90 |