{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Ramping; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 195 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 199 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 3,6 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,7 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 1.072,2 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TD..1505.. | |
Denumirea producătorului | HM390 FTD D100-8-32-15 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226490 100/8 | |
EAN / GTIN | 7291075313116 | |
Număr producător | 3106401 |