HELI3MILL Freză 50/4 mm

Cod articol: 226490 50/4
Produs nou
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / număr de dinți Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată; Ramping; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
⌀ tăişului DC 50 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată; Ramping; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
⌀ D3 45,6 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 95 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 99 mm
Frezare circulară a găurii ap 3,9 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,6 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 468,99 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă TD..1505..
Denumirea producătorului HM390 FTD D050-4-22-15
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226490 50/4
EAN / GTIN 7291075313048
Număr producător 3106303

Descriere

Execuţie:

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 229696 1 (IP20; 9,0 Nm).