TPKT 1003PDR ST900

Cod articol: 226502 ST900
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
250 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie IC808
Materialul sculei carbură
Cod ISO Plăcuţă amovibilă TPKT 1003PDR
Avans fz 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Geometrie PDR
Denumirea producătorului HM390 TPKT 1003PDR IC808
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226502 ST900
EAN / GTIN 7291075313611
Număr producător 5607513

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
280
Oţel < 900 N/mm²
P
260
Oţel < 1100 N/mm²
P
240
Oţel < 1400 N/mm²
P
220
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială şi radială. Pentru o prelucrare eficientă şi precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3 … 1 × D / ap max = 8,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.