{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Ramping; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
⌀ D3 | 120,6 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 245 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 249 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 3,3 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,5 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 1.501,11 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TD..1505.. | |
Denumirea producătorului | HM390 FTD D125-7-40-15 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226490 125/7 | |
EAN / GTIN | 7291075313123 | |
Număr producător | 3106402 |