{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Ramping; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | |
⌀ D3 | 95,6 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 195 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 199 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 3,6 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,7 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 1.072,2 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TD..1505.. | |
Denumirea producătorului | HM390 FTD D100-6-32-15 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226490 100/6 | |
EAN / GTIN | 7291075313109 | |
Număr producător | 3106400 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
HELI3MILL Freză, cu alezaj, ⌀ DC / număr de dinți Z: 100/6mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
844,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
1036,00 €
870,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 |
⌀ orificiu prindere | 32 mm | 32 mm |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Ramping; Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare pe colţ |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TD..1505.. | BG.. 15L5.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
Tip produs | Freză | Freză |