HELI3MILL Freză 80/7 mm

Cod articol: 226490 80/7
Produs nou
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / număr de dinți Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată; Ramping; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI3MILL
⌀ tăişului DC 80 mm
Număr de dinţi Z 7
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată; Ramping; Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea totală Lges 50 mm
⌀ orificiu prindere 27 mm
⌀ D3 75,6 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 155 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 159 mm
Frezare circulară a găurii ap 3,7 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,9 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 833,9 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă TD..1505..
Denumirea producătorului HM390 FTD D080-7-27-15
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 226490 80/7
EAN / GTIN 7291075313307
Număr producător 3106801

Descriere

Execuţie:

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 229696 2 (IP20; 9,0 Nm).