{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Ramping; Pătrundere în adâncime (plunging) | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
⌀ D3 | 75,6 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 155 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 159 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 3,7 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,9 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 833,9 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | TD..1505.. | |
Denumirea producătorului | HM390 FTD D080-6-27-15 | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 226490 80/6 | |
EAN / GTIN | 7291075313062 | |
Număr producător | 3106305 |