Capăt de frezat la 90° 40/4 mm

Cod articol: 215055 40/4
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SOMT 09T304
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215055 40/4
EAN / GTIN 4045197750303
Număr producător 215055 40/4

Descriere

Execuţie:

Din oţel călit special pentru scule, pentru funcţionare antivibraţii şi durabilitate îndelungată. Datorită tăişului plan special se obţine o suprafaţă de calitate superioară.

Atenţie:

Fără Powercard!

Notă:

Pentru a utiliza toate cele 4 tăişuri, plăcuţa amovibilă trebuie să fie mereu răsucită în direcţia indicată.
GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 2,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 9IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături