SOMT 09T304 TR, HB7525, Tip: ST900

Cod articol: 215069 ST900
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    20,10 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,75 € / buc.
La cerere
În stoc
1.619 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 09T304 TR
Tip ST900
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,14 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,97 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215069 ST900
EAN / GTIN 4045197554420
Număr producător 215069 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
360
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Oţel < 1400 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
230
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
160
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie şi rectificate. Structura cu granulaţie submicronică le conferă tenacitate şi rezistenţă ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.