SOMT 09T304 TR, HB7635, Tip: INOX

Cod articol: 215075 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    18,36 € / buc.
  • de la 10 buc.
    15,30 € / buc.
La cerere
În stoc
3.887 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 09T304 TR
Tip INOX
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie HB7635
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,11 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 3,97 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215075 INOX
EAN / GTIN 4045197302960
Număr producător 215075 INOX

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
270
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
120
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie şi rectificate. Structura cu granulaţie submicronică le conferă tenacitate şi rezistenţă ridicată la uzură.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.