SOMT 09T304 TR UNI

Cod articol: 215078 UNI

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    19,74 € / buc.
  • de la 10 buc.
    16,45 € / buc.
La cerere
În stoc
9.393 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SOMT 09T304 TR
    Tip UNI
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie HB735
    Materialul sculei Carbura
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Grosime plăcuţă E 3,97 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 215078 UNI
    EAN / GTIN 4045197455031
    Număr producător 215078 UNI

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    320
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    215
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    170
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    210
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    Ulei
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie şi rectificate. Structura cu granulaţie submicronică le conferă tenacitate şi rezistenţă ridicată la uzură.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap max = 5 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături