{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Tăişuri reglabile | 1 | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BG.. 15L5.. | |
Bolţuri de pretensionare | 219893 | |
Şurub de reglare | 219892 | |
Bolţ filetat de strângere | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 214515 80/5 | |
EAN / GTIN | 4045197610690 |