{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BG.. 15L5.. | |
Bolţuri de pretensionare | 219893 | |
Bolţ filetat de strângere | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 214515 50/3 | |
EAN / GTIN | 4045197610676 | |
Număr producător | 214515 50/3 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cap de frezat frontal/unghiular la 90° tip Aluking HPC, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 50/3mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
514,00 €
432,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
392,43 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 3 | 3 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BG.. 15L5.. | ZDHT 1505 |
⌀ tăişului DC | 50 mm | 50 mm |
Tip produs | Freză | Freză |