{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Tăişuri reglabile | 2 | |
Lungimea totală Lges | 63 mm | |
⌀ orificiu prindere | 40 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BG.. 15L5.. | |
Bolţuri de pretensionare | 219893 | |
Şurub de reglare | 219892 | |
Bolţ filetat de strângere | 219894 (SW3; 5,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 214515 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197610713 | |
Număr producător | 214515 125/8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cap de frezat frontal/unghiular la 90° tip Aluking HPC, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 125/8mm
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
1262,00 €
1.060,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
909,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
767,35 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Lungimea totală Lges | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BG.. 15L5.. | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |