BGHX 15L5 PCFR ALU

Cod articol: 214525 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,18 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,32 € / buc.
La cerere
În stoc
3.353 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă BGHX 15L5 PCFR
    Tip ALU
    Categorie HU7810
    Materialul sculei Carbura
    Avans fz per dinte 0,25 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 214525 ALU
    EAN / GTIN 4045197608130
    Număr producător 214525 ALU

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    750
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    750
    Alu > 10% Si
    N
    300
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţe amovibile din carbură, rectificate cu mare precizie, ideale pentru prelucrarea pieselor cu pereţi subţiri din aluminiu.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 1×D / ap = 5 mm, ap max = 10 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături