Cap de frezat frontal/unghiular la 90° tip Aluking HPC 63/4 mm

Cod articol: 214515 63/4
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Strategie de aşchiere: HPC
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 63 mm
    Număr de dinţi Z 4
    Tip de coadă cu alezaj
    Unghi de reglare κ 90 grad
    Utilizarea frezei Frezare pe colţ
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Strategie de aşchiere HPC
    Schimbare sculă PowerCard
    Tăişuri reglabile 1
    Lungimea totală Lges 40 mm
    ⌀ orificiu prindere 22 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă BG.. 15L5..
    Bolţuri de pretensionare 219893
    Şurub de reglare 219892
    Bolţ filetat de strângere 219894 (SW3; 5,0 Nm)
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 214515 63/4
    EAN / GTIN 4045197610683
    Număr producător 214515 63/4

    Descriere

    Execuţie:

    Cap de frezat unghiular performant plan-tangenţial pentru colţuri exacte de 90°. Parţial cu tăişuri reglabile vertical, pentru precizie maximă. Locaş foarte precis al plăcuţelor datorită prinderii cu bolţuri de fixare.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături