BGHX 15L5 PCER, HB7535, Tip: ST1400

Cod articol: 214543 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,57 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,97 € / buc.
La cerere
În stoc
346 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă BGHX 15L5 PCER
Tip ST1400
Categorie HB7535
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,2 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 214543 ST1400
EAN / GTIN 4045197698728
Număr producător 214543 ST1400

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
220
Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Oţel < 1400 N/mm²
P
200
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă din carbură, rectificată cu mare precizie pentru suprafeţe de foarte bună calitate la prelucrarea plană.

Aplicaţie:

Pentru suprafeţe curugozitate sub Rz 3µm. Numai prelucrare uscată.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 1×D / ap = 3 mm, ap max = 5 mm.