NEODO Freză frontală/unghiulară 40/6 mm

Cod articol: 225760 40/6
Produs nou
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / număr de dinți Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare unghiulară
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NEODO
⌀ tăişului DC 40 mm
Număr de dinţi Z 6
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare unghiulară
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 5 mm
Lungimea totală Lges 35 mm
⌀ orificiu prindere 16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SZ.U0804..
Denumirea producătorului S890 FSZ D040-06-16-R08
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 225760 40/6
EAN / GTIN 7291075440089
Număr producător 3388902

Descriere

Execuţie:

Sistem de frezare extrem de eficient pentru înfruntarea și frezarea umerilor la 90°. Pentru degroșare și prefinisare, în special a materialelor din oțel și fontă. Rentabilă datorită celor 8 tăișuri pro plăcuță amovibilă. Așezarea extrem de stabilă a inserției într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


NEODO Freză frontală/unghiulară  40/6 mm

NEODO Freză frontală/unghiulară 40/6 mm

La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
486,00 €
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
326,51 €
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat
315,18 €
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
484,10 €
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
226,60 €
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
414,06 €
Număr de dinţi Z 6 6 6 6 6 6
Utilizarea frezei Frezare unghiulară Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ Frezare pe colţ Frezare pe colţ Prelucrare înclinată
Lungimea totală Lges 35 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă SZ.U0804.. AP.. 1335.. AP.. 1003.. LO.U0904.. AP.. 1003.. XNEX 040308
Tip de coadă cu alezaj cu alezaj cu alezaj cu alezaj cu alezaj cu alezaj
⌀ tăişului DC 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
Tip produs Freză Freză Freză Freză Freză Freză