S890 FSZ D1.5-05-0.75-R08 Freze frontale care transportă Plăcuţe pătrate cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol: 3388913
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie NEODO
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3388913
EAN / GTIN 7291075440188
Număr producător 3388913
L-Număr L23980 1608

Descriere

Descriere:

Freze frontale care transportă plăcuţe pătrate cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.2″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.44″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S890 SZMU 0804 .
  • Lungime totală (OAL): 1-1/2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături