{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | NEODO | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SZMU 080408PNRMM | |
Tip | ST900 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | IC5600 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans fz per dinte | 0,25 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Geometrie | PNR-MM | |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | |
Denumirea producătorului | S890 SZMU 080408PNRMM IC5600 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 225800 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075460438 | |
Număr producător | 3427961 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
SZMU 080408PNRMM, IC5600, Tip: ST900
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
18,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.621 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
238 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
20,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SZMU 080408PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura |
Tip | ST900 | ST900 | ST900 |
Avans fz per dinte | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |