{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | NEODO | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SZMU 080408PNRMM | |
Tip | ST1400 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | IC830 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans fz per dinte | 0,2 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Geometrie | PNR-MM | |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | |
Denumirea producătorului | S890 SZMU 080408PNRMM IC830 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 225805 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075460407 | |
Număr producător | 3418367 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
SZMU 080408PNRMM, IC830, Tip: ST1400
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
18,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.254 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,36 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.756 livrabil imediat
11,00 €
2,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
6.226 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
14,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
12,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
410 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
25,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
20,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SZMU 080408PNRMM | SEKA 1204 AFTN | SEKW1204-AFTN | SEKW1204-AFTN | SNHX 12045 |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbura | Carbura | Carbura |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Avans fz per dinte | 0,2 mm | 0,19 mm | 0,19 mm | 0,19 mm | 0,13 mm |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |