SZMU 080408PNTR GG

Cod articol: 225808 GG
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie NEODO
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SZMU 080408PNTR
    Tip GG
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie IC5100
    Materialul sculei Carbură
    Avans fz per dinte 0,25 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Geometrie PNTR
    Grosime plăcuţă E 4,76 mm
    Denumirea producătorului S890 SZMU 080408PNTR IC5100
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 225808 GG
    EAN / GTIN 7291075460421
    Număr producător 3426681

    Tabel de aplicaţii

    Fontă
    K
    300
    GGG
    K
    240
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţă amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Geometrie de tăiere specială pentru tăiere moale pentru a reduce consumul de energie în timpul prelucrării.

    Notă:

    Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
    Valori de referință pentru ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.