{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | NEODO | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SZMU 080412PNTR | |
Tip | GG | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | IC5100 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans fz per dinte | 0,25 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Geometrie | PNTR | |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | |
Denumirea producătorului | S890 SZMU 080412PNTR IC5100 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 225809 GG | |
EAN / GTIN | 7291075440027 | |
Număr producător | 3388897 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
SZMU 080412PNTR, IC5100, Tip: GG
La cerere
În stoc
100 livrabil imediat
18,45 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.217 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SZMU 080412PNTR | SEKA 1204 AFTN |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | 4,76 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Categorie | IC5100 | HB7710 |
Tip | GG | GG |
Avans fz per dinte | 0,25 mm | 0,15 mm |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |