SEKA 1204 AFTN GG

Cod articol: 214340 GG

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,78 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,65 € / buc.
La cerere
În stoc
1.184 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEKA 1204 AFTN
    Tip GG
    Categorie HB7710
    Materialul sculei Carbura
    Avans fz per dinte 0,15 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 4
    Grosime plăcuţă E 4,76 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 214340 GG
    EAN / GTIN 4045197319456
    Număr producător 214340 GG

    Tabel de aplicaţii

    GG(G)
    K
    200
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături