{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | NEODO | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SZMU 080412PNRMM | |
Tip | ST900 | |
Rază la colţ | 1,2 mm | |
Categorie | IC5400 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Avans fz per dinte | 0,25 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Geometrie | PNR-MM | |
Grosime plăcuţă E | 4,76 mm | |
Denumirea producătorului | S890 SZMU 080412PNRMM IC5400 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 225803 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075440058 | |
Număr producător | 3388900 |