{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
⌀ D3 | 37 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 77 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,8 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,5 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 34,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215575 40/6 | |
EAN / GTIN | 4045197409355 | |
Număr producător | 215575 40/6 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 40/6mm
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
326,51 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
315,18 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
484,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
226,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
414,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |