{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
⌀ D3 | 47 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 97 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,8 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,39 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 44,5 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1335.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215575 50/7 | |
EAN / GTIN | 4045197409379 | |
Număr producător | 215575 50/7 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC 50/7 mm
La cerere
În stoc
61 livrabil imediat
456,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
450,11 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
564,44 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
317,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ ;Frezare circulară ;Prelucrare înclinată | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) |
Unghi de reglare κ | 90 | 90 | 90 | 90 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |