APMT 180508 ER ST900

Cod articol: 215220 ST900

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,12 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,60 € / buc.
La cerere
În stoc
3.744 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Softcut®
    Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 180508 ER
    Tip ST900
    Rază la colţ 0,8 mm
    Categorie HB7520
    Materialul sculei Carbura
    Avans fz per dinte 0,15 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 215220 ST900
    EAN / GTIN 4045197600936
    Număr producător 215220 ST900

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    340
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    300
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    260
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături