{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 50 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 94 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 98 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,9 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,68 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 41,95 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1805.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215160 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197349279 | |
Număr producător | 215160 50/4 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 50/4mm
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
327,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
431,57 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 22 mm | 22 mm |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 44 mm | 40 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 94 mm | 90 mm |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,68 grad | 2,29 grad |
Tip produs | Freză | Freză |