Freză unghiulară pentru aluminiu 50/4

Cod articol: 211759 50/4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 50 mm
Număr de dinţi Z 4
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
⌀ D3 40 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 90 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 98 mm
Frezare circulară a găurii ap 8,4 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,29 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 37,56 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă ZDHT 1505
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219878 5 (15IP)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211759 50/4
EAN / GTIN 4062406681791

Descriere

Execuţie:

Echipament de frezare ultraperformant, pentru viteze mari de aşchiere. Locaş cât se poate de precis pentru plăcuţe amovibile. Rigiditate extrem de mare la torsiune datorită siguranţei optime la forţa centrifugă.

Atenţie:

Înainte de utilizarea plăcuţei amovibile 211776 ALU (r = 5,0 mm) şi 211777 ALU (r = 6,0 mm), trebuie modificat locaşul pentru plăcuţă amovibilă al suportului.

Notă:

Momentul de rotaţie recomandat pentru fixarea şuruburilor de strângere Cod 219878 4 şi 219878 5 este de 3,2 Nm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături