Freză unghiulară pentru aluminiu 63/5

Cod articol: 211759 63/5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
⌀ D3 53 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 116 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 124 mm
Frezare circulară a găurii ap 8 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,7 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 50,56 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă ZDHT 1505
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219878 5 (15IP)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 211759 63/5
EAN / GTIN 4062406681838
Număr producător 211759 63/5

Descriere

Execuţie:

Echipament de frezare ultraperformant, pentru viteze mari de aşchiere. Locaş cât se poate de precis pentru plăcuţe amovibile. Rigiditate extrem de mare la torsiune datorită siguranţei optime la forţa centrifugă.

Atenţie:

Înainte de utilizarea plăcuţei amovibile 211776 ALU (r = 5,0 mm) şi 211777 ALU (r = 6,0 mm), trebuie modificat locaşul pentru plăcuţă amovibilă al suportului.

Notă:

Momentul de rotaţie recomandat pentru fixarea şuruburilor de strângere Cod 219878 4 şi 219878 5 este de 3,2 Nm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături