ZDHT 150504FR-F10 ALU

Cod articol: 211762 ALU
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă ZDHT 150504FR-F10
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie HU7705
    Materialul sculei Carbură
    Avans fz per dinte 0,1 - 0,25 mm
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 211762 ALU
    EAN / GTIN 4062406681913
    Număr producător 211762 ALU

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    2000
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    1800
    Alu > 10% Si
    N
    900
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţe amovibile şlefuite pe circumferinţă, pentru o potrivire precisă în portsculă. Substrat performant cu microgranulaţie a celei mai noi generaţii de tăişuri. Pregătire optimă a tăişului pentru utilizare în materiale uşor prelucrabile.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături