APET 180505 FR ALU

Cod articol: 215202 ALU

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,42 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,85 € / buc.
La cerere
În stoc
2.191 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Softcut®
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APET 180505 FR
Tip ALU
Rază la colţ 0,5 mm
Categorie HU7810
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,2 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215202 ALU
EAN / GTIN 4045197600288
Număr producător 215202 ALU

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
600
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
500
Alu > 10% Si
N
400
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap max = 9 mm.