{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
⌀ D3 | 57 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 120 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 124 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 0,8 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,52 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 54,95 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1805.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219808 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215160 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197349101 | |
Număr producător | 215160 63/5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză unghiulară la 90° Softcut GARANT MTC, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 63/5mm
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
402,73 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
430,54 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
492,34 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 27 mm | 22 mm | 22 mm |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1805.. | AP.. 16.. | ZDHT 1505 |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad |