Capete de frezat la 90° 63/5 mm

Cod articol: 215715 63/5
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 63 mm
Număr de dinţi Z 5
Tip de coadă cu alezaj
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Împărţirea tăişului inegal
Răcire interioară da
Schimbare sculă PowerCard
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 16..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 215715 63/5
EAN / GTIN 4045197410634

Descriere

Execuţie:

Freză unghiulară cu dantură divizată inegal pentru silenţiozitate ridicată.

Notă:

GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii
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
    ⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături