{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 16.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215715 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197410665 | |
Număr producător | 215715 80/7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Capete de frezat la 90°, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 80/7mm
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
516,03 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
728,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
762,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
456,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
586,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |