{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Softcut® | |
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr de dinţi Z | 7 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | |
Lungimea totală Lges | 50 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 0836.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 214906 80/7 | |
EAN / GTIN | 4045197674487 | |
Număr producător | 214906 80/7 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI cu pas larg, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 80/7mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
728,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
750,87 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
762,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
456,29 €
225,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat
586,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | SO.. 0836.. | SO.. 0836.. | LO.. 130708 | XNEX 0806.. | XNEX 0806.. |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 6 mm | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 4 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |